※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45047597
品番
M3.5×32
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
寸法d(mm)
3.5
長さ(mm)
32
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.5