※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45047676
品番
M5.1×32
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
寸法d(mm)
5.1
長さ(mm)
32
材質
黄銅
十字穴番号
3
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
(最大)5.9
寸法dk(mm)
9.4