大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45047737
品番
M3.1×8
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.7
寸法dk(mm)
5.7