画像準備中

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45047794 品番SK-21(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥17,680 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。
ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。
10秒〜15秒でハンダが溶けだします。
High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。
高性能セラミックヒーター内蔵です。
先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。

仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ アズワン品番61-0411-74-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする