ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GBS1シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0〜-0.3)×9(-0.05〜-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0〜-0.3)×9(-0.05〜-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●本体質量:4kg●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。 アズワン品番64-2956-11 注文コード45048020 品番GBS1-103(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥559,900
販売価格(税別)
509,000
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

1級相当品
コストパフォーマンス抜群!

仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0〜-0.3)×9(-0.05〜-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0〜-0.3)×9(-0.05〜-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●本体質量:4kg●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。 アズワン品番64-2956-11 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする