曜日別特売
GB1-107(一般校正) ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ アズワン 45048230

GB1-107(一般校正) ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ アズワン 45048230
GB1-107(一般校正) ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ アズワン 45048230

ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-2956-32注文コード45048230品番GB1-107(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,799
販売価格(税別)
7,090

1級相当品

仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。アズワン品番64-2956-32校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする