大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45048254
品番
M8×38
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
38
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
4
寸法d(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法K(mm)
5.3
寸法m(mm)
(最大)8.7
寸法dk(mm)
14.8