大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+-)丸木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45048385
品番
M3.8×20
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
寸法t(mm)
1.7
表面処理
3価ブラック
寸法P(mm)
約1.6
寸法K(mm)
2.7
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
7