大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+-)丸木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45048437
品番
M4.1×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
寸法t(mm)
1.8
表面処理
3価ブラック
寸法P(mm)
約1.8
寸法K(mm)
2.9
寸法n(mm)
1.2
寸法dk(mm)
7.6