大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
長さ(mm)
20
注文コード
45048455
品番
M2.4×20
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.4
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。