大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
長さ(mm)
22
注文コード
45048464
品番
M3.8×22
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.1
寸法dk(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。