大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
長さ(mm)
75
注文コード
45048534
品番
M5.8×75
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5.8
長さ(mm)
75
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
(最大)6.3
寸法dk(mm)
10.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。