大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
長さ(mm)
32
注文コード
45048936
品番
M4.1×32
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.1
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。