曜日別特売
DPG-118(一般校正) ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ アズワン 45049237

DPG-118(一般校正) ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ アズワン 45049237
DPG-118(一般校正) ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ アズワン 45049237

ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個角度の測定範囲(°)118注文コード45049237品番DPG-118(一般校正)
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥7,150
販売価格(税別)
6,500

ボールチェーン付
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です!
ドリル刃先研磨後の測定に。

仕様材質:ステンレス(SUS420J2)、器差:±1.5°●本体質量:10g●本体全長:90mm●本体厚さ:0.5mm●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。角度の測定範囲(°)118アズワン品番64-3181-02校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする