アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0〜1000℃ IP10-K-6.4シリーズ JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45049280
品番
IP10-K-6.4-1000-C(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥111,100
販売価格(税別)
¥
101,000
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様
温度範囲:0〜1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ●JCSS校正証明書付●校正ポイント:400/800℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番
64-3722-77
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000