アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
フッ素樹脂成型センサー 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45049824
品番
500.300.1(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性に優れています。
仕様
Pt100Ω・1mケーブル付き・プラグ無し●サイズ:Φ8×300mm●温度範囲:-70〜+300℃●シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング●ケーブル:PFAコーティング●耐熱温度:約280℃
アズワン品番
6-8331-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000