大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45049977
品番
M2.1×10
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.1
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.1
表面処理
BSメッキ
寸法K(mm)
1.6
寸法m(mm)
(最大)2.5
寸法dk(mm)
3.9