モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45049998 品番 MF-O-T(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥21,670
販売価格(税別)
19,700

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。

仕様熱電対の種類:T●使用温度範囲(℃):-100〜+200●エレメント:K・T●モールド加工部:PI(ポリイミド)●感温部サイズ:5×20mm●粘着テープ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。 アズワン品番6-9248-12-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする