曜日別特売
MF-O-K-TCN1M(一般校正(英語)) モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワン 45050016

MF-O-K-TCN1M(一般校正(英語)) モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワン 45050016
MF-O-K-TCN1M(一般校正(英語)) モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワン 45050016

モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番6-9248-13-56
内容量1個注文コード45050016品番MF-O-K-TCN1M(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,740
販売価格(税別)
23,400

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。

仕様熱電対の種類:K(コネクター付き)●使用温度範囲(℃):-100~+200●エレメント:K・T●モールド加工部:PI(ポリイミド)●感温部サイズ:5×20mm●粘着テープ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番6-9248-13-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする