仕様最小単位(N):2●精度:±0.1%FS以内●ストローク:10mm●目盛:100等分●表示:リアルタイム/ピークモード切り替え式●ピークホールド機能付き●サイズ:67×48×232.5mm●重量:約670g●付属品:アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)・専用収納ケース・検査成績書●※校正ポイント:引張力/圧縮力(40N、80N、120N、160N、200N)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
アズワン品番2-1428-03-24
最大使用荷重(N)200
校正証明書JCSS校正