メカニカルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 FBシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45050174 品番 FB-50N(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

引張力・圧縮力を手軽に測定できます。
軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。
別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。

仕様最小単位(N):0.5●精度:±0.3%FS以内●ストローク:10mm●目盛:100等分●表示:リアルタイム/ピークモード切り替え式●ピークホールド機能付き●サイズ:67×48×232.5mm●重量:約630g●付属品:アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・専用収納ケース・検査成績書●※)校正ポイント:引張力/圧縮力(10N、20N、30N、40N、50N)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。 アズワン品番2-1429-02-24 最大使用荷重(N)50 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする