大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45050327
品番
M4.1×13
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
長さ(mm)
13
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
表面処理
BSメッキ
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7.6