オージージー
オージージーの 加熱・冷却・クーラーボックス
オージージーの 温度/湿度管理機器
Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45050339
品番
K-316-1.6-10000(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
シース材質:ステンレス(SUS316)●リード線被覆材質:ガラス●リード線長さ:2m●M4Y端子付き●温度範囲:0〜650℃●シース径×長さ:Φ1.6×10000mm●JCSS校正証明書付●校正ポイント:300/600℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番
64-3723-05
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000