オージージー
オージージーの 加熱・冷却・クーラーボックス
オージージーの 温度/湿度管理機器
ダブルエレメント熱電対 シース型 校正書類3点セット WKシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45050470
品番
WK-Φ1.6×500(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。
ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
仕様
シース部サイズ(mm):Φ1.6×500●測定温度範囲(℃):0〜650●熱電対種類:K(クラス2)●シース材質:SUS316●リード線被覆:ガラス繊維被覆●リード線:2m●接続部:Y型端子●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番
64-3723-55
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000