オージージー
オージージーの 加熱・冷却・クーラーボックス
オージージーの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体 一般校正済
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45050515
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。
水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。
仕様
保護管材質:SUS304●使用温度範囲(℃):0〜200●センサー部サイズ(mm):Φ6×100●センサー種類:Pt100Ω(B級)●リード線被覆:ビニール●リード線長:2m●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番
64-3723-60
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000