ダブルエレメント測温抵抗体 校正書類3点セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45050576 品番 WPtΦ6.4×300(一般校正)
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。
ダブルエレメントのため、温度表示用、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
熱電対より精密な計測ができます。

仕様シース部サイズ(mm):Φ6.4×300●測定温度範囲(℃):-200〜+500●センサー種類:Pt100Ω(B級)●シース材質:SUS316●リード線被覆:ビニール被覆●リード線長:2m●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。 アズワン品番64-3723-66 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする