コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45050795 品番 NV422JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
★校正用分銅を同梱しています。

仕様計量皿サイズ(mm):Φ145●繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.02g●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●計量単位:g、kg●表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●計量皿材質:ステンレス●電源:ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)●★乾電池使用可能時間:270時間●本体サイズ:204×230×70mm●重量:1kg●積み重ね保管可能●校正用分銅同梱 種類電子天秤 ひょう量(g)420 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番1-2119-11-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする