レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45050908 品番 R31PE1502(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

一秒以内の高速安定
超頑丈設計
充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。
内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。
床下計量、動物計量にも対応

仕様繰り返し性・直線性:±0.1g●安定時間:1秒以内●計量モード:重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量●通信出力:RS232C(別売)・USB(別売)●電源:ACアダプター(付属)・充電式内蔵バッテリー(付属)●重量:4.2kg 種類電子天秤 ひょう量(kg)1.5 最小表示(g)0.05 計量皿寸法(mm)300×225 表示形式デジタル アズワン品番3-5127-01-56 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする