オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 上皿はかり
オーハウスの デジタル上皿はかり
レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45050935
品番
R31PE15(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
一秒以内の高速安定
超頑丈設計
充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。
内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。
床下計量、動物計量にも対応
仕様
繰り返し性・直線性:±1g●安定時間:1秒以内●計量モード:重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量●通信出力:RS232C(別売)・USB(別売)●電源:ACアダプター(付属)・充電式内蔵バッテリー(付属)●重量:4.2kg
種類
電子天秤
ひょう量(kg)
15
最小表示(g)
0.5
計量皿寸法(mm)
300×225
表示形式
デジタル
アズワン品番
3-5127-04-56
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000