デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45050960 品番 V22PWE30T(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
防塵防水保護等級:IPX8
ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
★NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。★約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP。★日本語表記キーシート採用で簡単操作。★明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現。

仕様繰り返し性(標準偏差):5g●★直線性:±5g●★防塵防水保護等級:IP×8●★安定時間:0.5秒以内●★計量モード:重量●★表示部:赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm●★量皿・本体材質:ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿●本体寸法:256(W)×280(D)×121(H)mm●★重量:3.0kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)●★バッテリー稼働時間:約50時間 種類電子天秤 ひょう量(g)30000 最小表示(g)5 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242 アズワン品番3-9339-01-56 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする