大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45050993
品番
M3.5×22
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
22
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
表面処理
クローム
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.5