デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45050996 品番 V31X3JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
★NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。

仕様繰り返し性(標準偏差):1g●直線性:±1g●防塵防水保護等級:非対応●安定時間:3秒●計量モード:重量、%、比重測定●表示部:バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)●計量皿・本体材質:T304ステンレス製●本体寸法:186.1(W)×218(D)×76.9(H)mm●重量:1.3kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約120時間 種類電子天秤 ひょう量(g)3000 最小表示(g)1 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146 アズワン品番61-5080-44-56 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする