ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45051118 品番 SPX621JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

高速安定(1〜1.5秒)で生産性を劇的に向上
★超頑丈な薄型設計です。ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属。

仕様繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:±0.1g●安定時間(代表値):1秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:LCDディスプレイ●計量皿寸法:170×140mm●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約120時間 種類電子天秤 ひょう量(g)620 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番62-1362-52-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする