コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45051136 品番 CX621JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。
小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。
シンプルな2ボタン設計です。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。
高速安定仕様です。
ステンレス製計量皿が標準搭載です。

仕様繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:0.1g●風袋範囲:0g〜最大ひょう量●安定時間:1.5秒●計量モード:重量●表示部:バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)●本体寸法:135×201×41mm●構造、材質:ABS樹脂製ハウジング、ステンレス製計量皿●重量:0.5kg●電源:乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)●電池寿命:約1,000時間 種類電子天秤 ひょう量(g)620 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)128×142 表示形式デジタル アズワン品番63-5729-22-56 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする