カイセ
カイセの 電気測定
カイセの テスタ(マルチメータ)
カイセの デジタルテスタ
デジタルマルチメーター JCSS校正
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45051310
品番
KT-2011(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
仕様
表示:5-4/5桁(500000カウント)●サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)●電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(テスト用内蔵)●サイズ:87×35×186mm●重量:390g(本体のみ)●付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz
アズワン品番
1-8717-01-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000