ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知器
拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45051468
品番
GHS-8AT(100)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
型番:GHS-8AT(100)●精度:硫化水素/±5%FS、温度/±3℃●温度測定範囲:0〜40℃●サンプリング:1・5・10・15・30・60分●インターフェース:USB2.0●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:約Φ89×148mm●重量:約390g●防塵・防水:IP66・67●測定範囲:0〜100ppm●分解能:1ppm
アズワン品番
61-9401-93
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000