大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+-)丸木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45051833
品番
M3.5×32
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
寸法P(mm)
約1.4
長さ(mm)
32
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
1.6
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
2.5
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
6.5