大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45052095
品番
M4.5×38
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
38
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.5
寸法dk(mm)
8.3