大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+-)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45052481
品番
M3.1×16
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
寸法P(mm)
約1.3
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
寸法t(mm)
1.4
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
2.3
寸法n(mm)
0.9
寸法dk(mm)
5.7