大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45052612
品番
M2.4×20
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.4
表面処理
亜鉛黒
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.4