大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45053075
品番
M6.2×38
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6.2
長さ(mm)
38
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法d(mm)
6.2
表面処理
亜鉛黒
寸法K(mm)
4.2
寸法m(mm)
(最大)6.6
寸法dk(mm)
11.5