大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45053513
品番
M4.8×50
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
50
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.8
表面処理
茶ブロンズ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
(最大)4.7
寸法dk(mm)
8.9