ガステック
ガステックの 分析・環境・測定器具
ガステックの ガス採取/発生
ガステックの ガス採取器
パッシブドジチューブ 5DH 10本入
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
アズワン品番
61-9405-18
注文コード
45053665
品番
5DH(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
採取器不要でばく露量を直接測定
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:5DH 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:二酸化イオウ●▼測定範囲:10〜600ppm●▼測定時間(hr):1〜5
アズワン品番
61-9405-18
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000