ガス検知管 電動吸引式 悪臭用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 測定対象気体硫化水素 注文コード45053884 品番4S(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥14,058
販売価格(税別)
12,780
この商品は測定対象気体・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

付属品校正証明書(試験成績書付)付 測定範囲10〜200ppb 使用検知管名4S 硫化水素 測定対象気体硫化水素 測定回数5回(1箱) アズワン品番61-9405-55 保管環境冷蔵 有効期限18ヶ月 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする