大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M5.8
注文コード
45054825
品番
M5.8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5.8
長さ(mm)
25
材質
黄銅
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.8
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.2
寸法m(mm)
(最大)7
寸法dk(mm)
11.6