大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45054861
品番
M6.2×50
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6.2
長さ(mm)
50
材質
黄銅
十字穴番号
3
寸法d(mm)
6.2
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
(最大)7.3
寸法dk(mm)
12.4