大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45054947
品番
M2.7×16
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.7
長さ(mm)
16
材質
黄銅
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
表面処理
クローム
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.55
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
5.4