大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45054992
品番
M3.8×13
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
13
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
表面処理
クローム
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.15
寸法m(mm)
(最大)4.5
寸法dk(mm)
7.6