大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45055053
品番
M4.1×32
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
長さ(mm)
32
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
表面処理
クローム
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.35
寸法m(mm)
(最大)4.8
寸法dk(mm)
8.2