大阪魂
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
16
10
13
16
25
20
32
6.3
ねじの呼び
M2.4
M2.1
M2.4
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M2.7
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45055114
品番
M2.4×16
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
16
材質
黄銅
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.4
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.8